Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de corte2-1/2 pulg.
- Longitud del cabezal1-33/64 pulg.
- Profundidad de corte máxima0.6560 pulg.
- Proyección de longitud total5-37/64 pulg.
- Tamaño del cono del mangoR8
Detalles
- Estilo de fresaTPG
- Tipo de fresa de mangoFresa de mango
- Insertar compensaciónTPC 32..., TPG 32., TPU 32.
- Insertar método de retenciónTornillo
- Número de plaquitas de fresa4
- Número de canales4
- Tipo de mangoR8
- Con refrigeración internaNo refrigerante a través