Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del ojo1/2 pulg.
- Diámetro exterior del ojo1 pulg.
- Longitud total5 pulg.
- Longitud del mango5 pulg.
- Longitud de la rosca2-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-20
Detalles
- Tipo de sujetadorPerno
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero forjado
- Tipos de productosForjado
Descripción general
- El acero forjado ofrece resistencia adicional a los impactos y al desgaste.