Motion
79740999
1/4-20, Acabado chapado en zinc, Perno de ojo forjado de acero forjado - 1-3/4" Longitud de rosca, 1/2" D.I. x 1" D.E., 3" Longitud de mango
Artículo MI #11765315
No. Fabricante 79740999
Precio5.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-20, Acabado chapado en zinc, Perno de ojo forjado de acero forjado - 1-3/4" Longitud de rosca, 1/2" D.I. x 1" D.E., 3" Longitud de mango
Artículo MI #11765315
No. Fabricante 79740999

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del ojo
    1/2 pulg.
  • Diámetro exterior del ojo
    1 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Longitud del mango
    3 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20

Detalles

  • Tipo de sujetador
    Perno
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero forjado
  • Tipos de productos
    Forjado

Descripción general

Descripción del fabricante
79740999 79740999 1/4-20X3 NUT Y ARANDELA
  • El acero forjado ofrece resistencia adicional a los impactos y al desgaste.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"