Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal1-1/16 pulg.
- Grosor1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca9/16-18
Detalles
- Material del troquelAcero al carbono
- MaterialAcero al carbono
- Dirección de roscaIzquierda
- Rosca estándarUNF
Descripción general
- El acero al carbono es un metal suave y duradero. Se utiliza comúnmente en aplicaciones de uso general en materiales abrasivos y materiales no ferrosos.