Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal1-1/16 pulg.
- Grosor1/2 pulg.
- Tamaño de la roscaM14x1.25
Detalles
- Material del troquelAcero al carbono
- MaterialAcero al carbono
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarSistema métrico
Descripción general
Descripción del fabricante
79771614 79771614 M14X1.25 ACERO AL CARBONO
- El acero al carbono es un metal suave y duradero. Se utiliza comúnmente en aplicaciones de uso general en materiales abrasivos y materiales no ferrosos.