Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal25/32 pulg.
- Grosor3/8 pulg.
- Tamaño de la roscaM9x1.00
Detalles
- MaterialAcero al carbono
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarMulta métrica
Descripción general
Descripción del fabricante
79772075 79772075 M9X1 IMPORTACIÓN DE CARBONO HEX
- El acero al carbono es un metal suave y duradero. Se utiliza comúnmente en aplicaciones de uso general en materiales abrasivos y materiales no ferrosos.