Motion
79772083
Grifo de canal estándar de acero al carbono de 1-1/2 - 11-1/2 NPT 7 canales, acabado brillante, 4-1/4" OAL, diámetro de mango de 1-1/2", cuadrado de 1-1/8", gancho regular
Artículo MI #11765443
No. Fabricante 79772083
Precio97.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grifo de canal estándar de acero al carbono de 1-1/2 - 11-1/2 NPT 7 canales, acabado brillante, 4-1/4" OAL, diámetro de mango de 1-1/2", cuadrado de 1-1/8", gancho regular
Artículo MI #11765443
No. Fabricante 79772083

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio97.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4-1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1.5000 pulg.
  • Tamaño cuadrado
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/2 - 11-1/2

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Gancho
    Regular
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de canales
    7
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
79772083 79772083 1-1/2-11-1/2 NPT IMPOR
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El acero al carbono es un metal suave y duradero
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales abrasivos, materiales no ferrosos, plásticos y madera
  • El gancho normal, también conocido como gancho mediano, produce virutas más pequeñas en aplicaciones de uso general
  • Se utilizan en una variedad de metales ferrosos y no ferrosos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"