Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4 pulg.
- Diámetro del mango1.3125 pulg.
- Tamaño cuadrado0.9840 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/4 - 11-1/2
Detalles
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- GanchoRegular
- MaterialAcero al carbono
- Número de canales5
- Rosca estándarNPT
Descripción general
Descripción del fabricante
79772091 79772091 1-1/4-11-1/2 NPT IMPOR
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
- Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
- El acero al carbono es un metal suave y duradero
- Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales abrasivos, materiales no ferrosos, plásticos y madera
- El gancho normal, también conocido como gancho mediano, produce virutas más pequeñas en aplicaciones de uso general
- Se utilizan en una variedad de metales ferrosos y no ferrosos