Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior1 pulg.
- Tamaño de la rosca1/8-28 pulg.
Detalles
- Forma del troquelRonda
- MaterialAcero de alta velocidad
- Rosca estándarBSPP
Descripción general
- BSPP se refiere a la rosca de tubo paralelo recto interno británico
- Se utilizan comúnmente para juntas mecánicas
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.