Especificaciones
Dimensions
- Diámetro exterior2 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-14 pulg.
Details
- MaterialAcero de alta velocidad
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarBSPT
Descripción general
Descripción del fabricante
79772372 79772372 5/8-14 BSPT (TPR)2"OD I
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.