Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal2-3/16 pulg.
- Diámetro exterior2-3/8 pulg.
- Tamaño de la rosca1-11 pulg.
Detalles
- Forma del troquelHexagonal
- MaterialAcero al carbono
- Rosca estándarBSPT
Descripción general
- El acero al carbono es un metal suave y duradero
- Se utiliza comúnmente en materiales abrasivos, metales no ferrosos, plásticos y madera.