Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal1-7/16 pulg.
- Diámetro exterior1-5/8 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-14 pulg.
Detalles
- Forma del troquelHexagonal
- MaterialAcero al carbono
- Rosca estándarBSPP
Descripción general
- BSPP se refiere a la rosca de tubo paralelo recto interno británico
- Se utilizan comúnmente para juntas mecánicas
- El acero al carbono es un metal suave y duradero
- Se utiliza comúnmente en materiales abrasivos, metales no ferrosos, plásticos y madera.