Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3-3/4 pulg.
- Diámetro del mango1.1250 pulg.
- Tamaño cuadrado0.8430 pulg.
- Tamaño de la rosca1-11 pulg.
Detalles
- BiselEnchufe
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- GanchoRegular
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales5
- Rosca estándarG(BSP)
Descripción general
Descripción del fabricante
79772570 79772570 1-11 TUBO DE TUBO HSS BSPP