Motion
79772588
1/2-14 G(BSP) Bisel macho de roscar de tubo estándar británico de alta velocidad y acabado brillante de 4 canales, 3-1/8" OAL, Mango de 11/16" Diam, 0.515" Tamaño cuadrado
Artículo MI #11765476
No. Fabricante 79772588
Precio49.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2-14 G(BSP) Bisel macho de roscar de tubo estándar británico de alta velocidad y acabado brillante de 4 canales, 3-1/8" OAL, Mango de 11/16" Diam, 0.515" Tamaño cuadrado
Artículo MI #11765476
No. Fabricante 79772588

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio49.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.6875 pulg.
  • Tamaño cuadrado
    0.5150 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2 pulg. - 14 pulg.

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Gancho
    Regular
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Rosca estándar
    G(BSP)

Descripción general

Descripción del fabricante
79772588 79772588 1/2-14 TUBO HSS BSPP T

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo