Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-7/16 pulg.
- Diámetro del mango0.5625 pulg.
- Tamaño cuadrado0.4210 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4 pulg. - 19 pulg.
Detalles
- BiselEnchufe
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- GanchoRegular
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Rosca estándarG(BSP)
Descripción general
Descripción del fabricante
79772596 79772596 1/4-19 TUBO HSS BSPP T