Motion
79772620
3/4-14 G(BSP) Bisel macho de roscar de tubo estándar británico de alta velocidad y acabado brillante de 5 canales, 3-1/4" OAL, Mango de 0.9063" Diam, 0.679" Tamaño cuadrado
Artículo MI #11765480
No. Fabricante 79772620
Precio76.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/4-14 G(BSP) Bisel macho de roscar de tubo estándar británico de alta velocidad y acabado brillante de 5 canales, 3-1/4" OAL, Mango de 0.9063" Diam, 0.679" Tamaño cuadrado
Artículo MI #11765480
No. Fabricante 79772620

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio76.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.9063 pulg.
  • Tamaño cuadrado
    0.6790 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4 pulg. - 14 pulg.

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Gancho
    Regular
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    5
  • Rosca estándar
    G(BSP)

Descripción general

Descripción del fabricante
79772620 79772620 3/4-14 TUBO HSS BSPP T

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo