Motion
79772703
1/8-28 Rc(BSPT) Acero de alta velocidad de acabado brillante Bisel de fondo de tubo estándar británico de 4 canales, 2-1/8" OAL, Mango de 7/16" Diam, 0.328" Tamaño cuadrado
Artículo MI #11765488
No. Fabricante 79772703
Precio29.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/8-28 Rc(BSPT) Acero de alta velocidad de acabado brillante Bisel de fondo de tubo estándar británico de 4 canales, 2-1/8" OAL, Mango de 7/16" Diam, 0.328" Tamaño cuadrado
Artículo MI #11765488
No. Fabricante 79772703

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio29.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.4375 pulg.
  • Tamaño cuadrado
    0.3280 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/8 pulg. - 28 pulg.

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Gancho
    Regular
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Rosca estándar
    Rc (BSPT)

Descripción general

Descripción del fabricante
79772703 79772703 1/8-28 IMPO DE CONO BSPT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo