Especificaciones
Dimensiones
- Altura del brazo del yugo15/16
- Diámetro del orificio1/2
- Diámetro del cuello1/2 pulg.
- Longitud del cuello5-3/8 pulg.
- Longitud total6.5000 pulg.
- Anchura del yugo1-1/8
Detalles
- Del orificio central al cuello1-1/8
- Distancia interior entre brazos9/16
- MaterialAcero al carbono
- Calidad del material1030
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- TipoSimple