Motion
79981874
17/32 a 1", punta de 118°, acabado de óxido, juego de brocas de mango reducido de acero de alta velocidad;5 piezas, punta estándar, diámetro de mango de 1/2"
Artículo MI #11765510
No. Fabricante 79981874
Precio210.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
17/32 a 1", punta de 118°, acabado de óxido, juego de brocas de mango reducido de acero de alta velocidad;5 piezas, punta estándar, diámetro de mango de 1/2"
Artículo MI #11765510
No. Fabricante 79981874

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio210.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Número de piezas
    5
  • Tipo de punto
    Estándar
  • Código PSC
    5133

Descripción general

Descripción del fabricante
79981874 79981874 5PC 17/32-1" 118D HSS
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good