Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca17/32 pulg., 9/16 pulg., 19/32 pulg., 5/8 pulg., 21/32 pulg., 11/16 pulg., 23/32 pulg., 3/4 pulg., 25/32 pulg., 13/16 pulg., 27/32 pulg., 7/8 pulg., 29/32 pulg., 15/16 pulg., 31/32 pulg., 1 pulg., 1-1/32 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg.
Detalles
- Número de piezas17
- Tipo de puntoEstándar
- Código PSC5133
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.