Motion
79981890
79981890 79981890 32PC 33/64-1"X64 118D
Artículo MI #11765512
No. Fabricante 79981890
Precio1,234.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
79981890 79981890 32PC 33/64-1"X64 118D
Artículo MI #11765512
No. Fabricante 79981890

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,234.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1 in, 11/16 in, 13/16 in, 15/16 in, 17/32 in, 19/32 in, 21/32 in, 23/32 in, 25/32 in, 27/32 in, 29/32 in, 3/4 in, 31/32 in, 33/64 in, 35/64 in, 37/64 in, 39/64 in, 41/64 in, 43/64 in, 45/64 in, 47/64 in, 49/64 in, 5/8 in, 51/64 in, 53/64 in, 55/64 in, 57/64 in, 59/64 in, 61/64 in, 63/64 in, 7/8 in, 9/16 in
  • Diámetro del mango
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    No
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de piezas
    32
  • Tipo de punto
    Estándar
  • Código PSC
    5133

Descripción general

Descripción del fabricante
79981890 79981890 32PC 33/64-1"X64 118D
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"