Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del ojo3/4 pulg.
- Diámetro exterior del ojo1-1/2 pulg.
- Longitud total4 pulg.
- Longitud del mango2-1/2 pulg.
- Longitud de la rosca1-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-16
Detalles
- Tipo de sujetadorPerno
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero forjado
- Tipos de productosForjado
Descripción general
- El acero forjado ofrece resistencia adicional a los impactos y al desgaste.