Motion
80079064
5/16-18, Acabado chapado en zinc, Perno de ojo forjado de acero forjado - 2-1/2" Longitud de rosca, 5/8" D.I. x 1-1/4" D.E., Mango de 4-1/4" Longitud
Artículo MI #11765519
No. Fabricante 80079064
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16-18, Acabado chapado en zinc, Perno de ojo forjado de acero forjado - 2-1/2" Longitud de rosca, 5/8" D.I. x 1-1/4" D.E., Mango de 4-1/4" Longitud
Artículo MI #11765519
No. Fabricante 80079064
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del ojo
    5/8 pulg.
  • Diámetro exterior del ojo
    1-1/4 pulg.
  • Longitud total
    5-1/2 pulg.
  • Longitud del mango
    4-1/4 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18

Detalles

  • Tipo de sujetador
    Perno
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero forjado
  • Tipos de productos
    Forjado

Descripción general

Descripción del fabricante
ARANDELA 1/4 DE 80079064 80079064 5/16-18X4"
  • El acero forjado ofrece resistencia adicional a los impactos y al desgaste.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"