Motion
80117195
Pistola de soplado Venturi con empuñadura de pistola de alta potencia de 150 psi máx.; 1/4 NPT entrada, tubo de 24 in de longitud, aluminio
Artículo MI #11765527
No. Fabricante 80117195
Precio55.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pistola de soplado Venturi con empuñadura de pistola de alta potencia de 150 psi máx.; 1/4 NPT entrada, tubo de 24 in de longitud, aluminio
Artículo MI #11765527
No. Fabricante 80117195

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio55.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/4 NPT
  • Longitud del tubo
    24 pulg.

Detalles

  • Presión del aire
    150 psi
  • Clasificación de decibelios
    109 dB
  • Caudal
    34 cfm
  • Material
    Aluminio
  • Código PSC
    5130
  • Tipo de boquilla
    Boquilla Venturi de alta potencia

Descripción general

Descripción del fabricante
80117195 80117195 24" PISTOL JUPITER EXT

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"