Motion
80122195
Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 0.750 in, 0.7960 in de diámetro de ranura, 0.0390 in de ancho de ranura, Material de acero elástico
Artículo MI #11765540
No. Fabricante 80122195
Precio14.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 0.750 in, 0.7960 in de diámetro de ranura, 0.0390 in de ancho de ranura, Material de acero elástico
Artículo MI #11765540
No. Fabricante 80122195

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior libre
    0.8310 pulg.
  • Diámetro de ranura
    0.7960 pulg.
  • Ancho de ranura
    0.0390 pulg.
  • Grosor del anillo
    0.0350 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Fosfato
  • Tolerancia libre del diámetro exterior
    De -0.005 a 0.010 pulg.
  • Profundidad de ranura
    0.0230 pulg.
  • Tolerancia del diámetro de ranura
    De -0.0020 a 0.0040 pulg.
  • ID de la carcasa
    0.750 pulg.
  • Material
    Acero de Resorte
  • Tipo
    Interno

Descripción general

Descripción del fabricante
80122195 80122195 3/4" 20/PK CONSERVACIÓN INT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"