Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior libre0.9010 pulg.
- Diámetro de ranura0.8620 pulg.
- Ancho de ranura0.0460 pulg.
- Grosor del anillo0.0420 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoFosfato
- Tolerancia libre del diámetro exteriorDe -0.010 a 0.015 pulg.
- Profundidad de ranura0.0250 pulg.
- Tolerancia del diámetro de ranuraDe -0.0030 a 0.0040 pulg.
- ID de la carcasa0.812 pulg.
- MaterialAcero de Resorte
- TipoInterno