Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior libre1.0410 pulg.
- Diámetro de ranura1.0000 pulg.
- Ancho de ranura0.0460 pulg.
- Grosor del anillo0.0420 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoFosfato
- Tolerancia libre del diámetro exteriorDe -0.010 a 0.015 pulg.
- Profundidad de ranura0.0310 pulg.
- Tolerancia del diámetro de ranuraDe -0.0030 a 0.0040 pulg.
- ID de la carcasa0.938 pulg.
- MaterialAcero de Resorte
- TipoInterno