Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior libre1.1110 pulg.
- Diámetro de ranura1.0660 pulg.
- Ancho de ranura0.0460 pulg.
- Grosor del anillo0.0420 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoFosfato
- Tolerancia libre del diámetro exteriorDe -0.010 a 0.015 pulg.
- Profundidad de ranura0.0330 pulg.
- Tolerancia del diámetro de ranuraDe -0.0030 a 0.0040 pulg.
- ID de la carcasa1.000 pulg.
- MaterialAcero de Resorte
- TipoInterno