Motion
80122252
Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 1.125 in, 1.1970 in de diámetro de ranura, 0.0560 in de ancho de ranura, Material de acero elástico
Artículo MI #11765546
No. Fabricante 80122252
Precio17.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 1.125 in, 1.1970 in de diámetro de ranura, 0.0560 in de ancho de ranura, Material de acero elástico
Artículo MI #11765546
No. Fabricante 80122252

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio17.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior libre
    1.2490 pulg.
  • Diámetro de ranura
    1.1970 pulg.
  • Ancho de ranura
    0.0560 pulg.
  • Grosor del anillo
    0.0500 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Fosfato
  • Tolerancia libre del diámetro exterior
    De -0.020 a 0.025 pulg.
  • Profundidad de ranura
    0.0360 pulg.
  • Tolerancia del diámetro de ranura
    De -0.0040 a 0.0050 pulg.
  • ID de la carcasa
    1.125 pulg.
  • Material
    Acero de Resorte
  • Tipo
    Interno

Descripción general

Descripción del fabricante
80122252 80122252 1-1/8" 15/PK INT RETAI

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"