Motion
80122278
Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 1.250 in, 1.3300 in de diámetro de ranura, 0.0560 in de ancho de ranura, Material de acero elástico
Artículo MI #11765548
No. Fabricante 80122278
Precio18.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 1.250 in, 1.3300 in de diámetro de ranura, 0.0560 in de ancho de ranura, Material de acero elástico
Artículo MI #11765548
No. Fabricante 80122278

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio18.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior libre
    1.3880 pulg.
  • Diámetro de ranura
    1.3300 pulg.
  • Ancho de ranura
    0.0560 pulg.
  • Grosor del anillo
    0.0500 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Fosfato
  • Tolerancia libre del diámetro exterior
    De -0.020 a 0.025 pulg.
  • Profundidad de ranura
    0.0400 pulg.
  • Tolerancia del diámetro de ranura
    De -0.0040 a 0.0050 pulg.
  • ID de la carcasa
    1.250 pulg.
  • Material
    Acero de Resorte
  • Tipo
    Interno

Descripción general

Descripción del fabricante
80122278 80122278 1-1/4" 15/PK INT RETAI

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo