Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior libre0.3460 pulg.
- Diámetro de ranura0.3300 pulg.
- Ancho de ranura0.0200 pulg.
- Grosor del anillo0.0150 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoFosfato
- Tolerancia libre del diámetro exteriorDe -0.005 a 0.010 pulg.
- Profundidad de ranura0.0090 pulg.
- Tolerancia del diámetro de ranuraDe -0.0010 a 0.0150 pulg.
- ID de la carcasa0.312 pulg.
- MaterialAcero de Resorte
- TipoInterno