Motion
80122310
Anillo de retención de la carcasa - 1.5280 in de diámetro de ranura, 0.0560 in de ancho de ranura, material de acero elástico
Artículo MI #11765552
No. Fabricante 80122310
Precio22.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo de retención de la carcasa - 1.5280 in de diámetro de ranura, 0.0560 in de ancho de ranura, material de acero elástico
Artículo MI #11765552
No. Fabricante 80122310

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio22.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de ranura
    1.5280 pulg.
  • Ancho de ranura
    0.0560 pulg.
  • Grosor del anillo
    0.0500 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Fosfato
  • Tolerancia libre del diámetro exterior
    De -0.020 a 0.025 pulg.
  • Profundidad de ranura
    0.0450 pulg.
  • Tolerancia del diámetro de ranura
    De -0.0040 a 0.0050 pulg.
  • Material
    Acero de Resorte
  • Tipo
    Interno

Descripción general

Descripción del fabricante
80122310 80122310 1-7/16" 15/PK INT RETA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo