Especificaciones
Dimensions
- Diámetro exterior libre1.6600 pulg.
- Diámetro de ranura1.5940 pulg.
- Ancho de ranura0.0560 pulg.
- Grosor del anillo0.0500 pulg.
Details
- Recubrimiento de acabadoFosfato
- Tolerancia libre del diámetro exteriorDe -0.020 a 0.025 pulg.
- Profundidad de ranura0.0470 pulg.
- Tolerancia del diámetro de ranuraDe -0.0040 a 0.0050 pulg.
- ID de la carcasa1.500 pulg.
- MaterialAcero de Resorte
- TipoInterno
Descripción general
Descripción del fabricante
80122328 80122328 1-1/2" 10/PK INT RETAI