Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior libre1.7340 pulg.
- Diámetro de ranura1.6580 pulg.
- Ancho de ranura0.0680 pulg.
- Grosor del anillo0.0620 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoFosfato
- Tolerancia libre del diámetro exteriorDe -0.025 a 0.035 pulg.
- Profundidad de ranura0.0480 pulg.
- Tolerancia del diámetro de ranuraDe -0.0050 a 0.0050 pulg.
- ID de la carcasa1.562 pulg.
- MaterialAcero de Resorte
- TipoInterno