Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior libre1.8040 pulg.
- Diámetro de ranura1.7250 pulg.
- Ancho de ranura0.0680 pulg.
- Grosor del anillo0.0620 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoFosfato
- Tolerancia libre del diámetro exteriorDe -0.025 a 0.035 pulg.
- Profundidad de ranura0.0500 pulg.
- Tolerancia del diámetro de ranuraDe -0.0050 a 0.0050 pulg.
- ID de la carcasa1.625 pulg.
- MaterialAcero de Resorte
- TipoInterno
Descripción general
Descripción del fabricante
80122344 80122344 1-5/8" 10/PK INT RETAI