Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior libre2.3500 pulg.
- Diámetro de ranura2.2510 pulg.
- Ancho de ranura0.0860 pulg.
- Grosor del anillo0.0780 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoFosfato
- Tolerancia libre del diámetro exteriorDe -0.030 a 0.040 pulg.
- Profundidad de ranura0.0630 pulg.
- Tolerancia del diámetro de ranuraDe -0.0060 a 0.0060 pulg.
- ID de la carcasa2.125 pulg.
- MaterialAcero de Resorte
- TipoInterno