Motion
80122484
Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 0.625 in, 0.6650 in de diámetro de ranura, 0.0390 in de ancho de ranura, Material de acero elástico
Artículo MI #11765569
No. Fabricante 80122484
Price$16.47/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 0.625 in, 0.6650 in de diámetro de ranura, 0.0390 in de ancho de ranura, Material de acero elástico
Artículo MI #11765569
No. Fabricante 80122484

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$16.47/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro exterior libre
    0.6940 pulg.
  • Diámetro de ranura
    0.6650 pulg.
  • Ancho de ranura
    0.0390 pulg.
  • Grosor del anillo
    0.0350 pulg.

Details

  • Recubrimiento de acabado
    Fosfato
  • Tolerancia libre del diámetro exterior
    De -0.005 a 0.010 pulg.
  • Profundidad de ranura
    0.0200 pulg.
  • Tolerancia del diámetro de ranura
    De -0.0020 a 0.0040 pulg.
  • ID de la carcasa
    0.625 pulg.
  • Material
    Acero de Resorte
  • Tipo
    Interno

Descripción general

Descripción del fabricante
80122484 80122484 5/8" 25/PK CONSERVACIÓN INT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo