Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior libre0.7630 pulg.
- Diámetro de ranura0.7320 pulg.
- Ancho de ranura0.0390 pulg.
- Grosor del anillo0.0350 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoFosfato
- Tolerancia libre del diámetro exteriorDe -0.005 a 0.010 pulg.
- Profundidad de ranura0.0220 pulg.
- Tolerancia del diámetro de ranuraDe -0.0020 a 0.0020 pulg.
- ID de la carcasa0.688 pulg.
- MaterialAcero de Resorte
- TipoInterno