Motion
80260219
5/16" Diam, Paso grueso, 7/16" LOC, 3 canales Desbaste de cobalto Fresa de mango cuadrado Acabado TiN, 2-3/16" OAL, Mango de 3/8" Diam, Extremo único
Artículo MI #11765611
No. Fabricante 80260219
Precio31.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16" Diam, Paso grueso, 7/16" LOC, 3 canales Desbaste de cobalto Fresa de mango cuadrado Acabado TiN, 2-3/16" OAL, Mango de 3/8" Diam, Extremo único
Artículo MI #11765611
No. Fabricante 80260219

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio31.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    7/16 pulg.
  • Diámetro de la fresadora
    5/16 pulg.
  • Longitud total
    2-3/16 pulg.
  • Paso
    Tosca
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte no central
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de extremo
    Extremo cuadrado
  • Alcance extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de canales
    3
  • Extremo simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
80260219 80260219 5/16X3/8X7/16"LC 3FL H
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos
  • La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo