Motion
80260516
3/4" Diam, Paso grueso, 4-1/8" LOC, 4 canales Desbaste de cobalto Fresa de mango cuadrado Acabado TiN, 6-3/8" OAL, Mango de 3/4" Diam, Extremo único
Artículo MI #11765635
No. Fabricante 80260516
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/4" Diam, Paso grueso, 4-1/8" LOC, 4 canales Desbaste de cobalto Fresa de mango cuadrado Acabado TiN, 6-3/8" OAL, Mango de 3/4" Diam, Extremo único
Artículo MI #11765635
No. Fabricante 80260516
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    4-1/8 pulg.
  • Diámetro de la fresadora
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    6-3/8 pulg.
  • Paso
    Tosca
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte no central
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de extremo
    Extremo cuadrado
  • Alcance extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de canales
    4
  • Extremo simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
80260516 80260516 3/4X3/4X4-1/8" 4FL HSS
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos
  • La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo