Motion
80260730
1" Diam, Paso grueso, 6" LOC, 5 canales Desbaste de cobalto Fresa de mango cuadrado Acabado TiN, 8-1/2" OAL, Mango Diam 1", Extremo único
Artículo MI #11765652
No. Fabricante 80260730
Precio213.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1" Diam, Paso grueso, 6" LOC, 5 canales Desbaste de cobalto Fresa de mango cuadrado Acabado TiN, 8-1/2" OAL, Mango Diam 1", Extremo único
Artículo MI #11765652
No. Fabricante 80260730

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio213.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    6 pulg.
  • Diámetro de la fresadora
    1 pulg.
  • Longitud total
    8-1/2 pulg.
  • Paso
    Tosca
  • Diámetro del mango
    1 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte no central
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de extremo
    Extremo cuadrado
  • Alcance extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de canales
    5
  • Extremo simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
80260730 80260730 1X1X6" 5FL HSS TIN CRS
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos
  • La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"