Motion
80260912
1-1/4" Diam, Paso grueso, 6" LOC, 6 canales Desbaste de cobalto Fresa de mango cuadrado Acabado TiN, 8-1/2" OAL, Mango de 1-1/4" Diam, Extremo único
Artículo MI #11765659
No. Fabricante 80260912
Precio246.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-1/4" Diam, Paso grueso, 6" LOC, 6 canales Desbaste de cobalto Fresa de mango cuadrado Acabado TiN, 8-1/2" OAL, Mango de 1-1/4" Diam, Extremo único
Artículo MI #11765659
No. Fabricante 80260912

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio246.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    6 pulg.
  • Diámetro de la fresadora
    1-1/4 pulg.
  • Longitud total
    8-1/2 pulg.
  • Paso
    Tosca
  • Diámetro del mango
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte no central
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de extremo
    Extremo cuadrado
  • Alcance extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de canales
    6
  • Extremo simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
80260912 80260912 1-1/4X1-1/4X6" 6FL COB
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos
  • La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"