Motion
80539505
1/8" Diam 2 Flute Single End Solid Carbide Chamfer Mill; AlTiN Finish, 45°, 1/8" Shank Diam, 1-1/2" OAL
Artículo MI #11765803
No. Fabricante 80539505
Precio68.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/8" Diam 2 Flute Single End Solid Carbide Chamfer Mill; AlTiN Finish, 45°, 1/8" Shank Diam, 1-1/2" OAL
Artículo MI #11765803
No. Fabricante 80539505

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio68.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo incluido
    90 (A); 90 (B)
  • Longitud de corte
    0.0580 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Bisel, desbarbado
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    AlTiN
  • Material de fresado
    Metal duro integral
  • Número de canales
    2
  • Serie
    Cortadores de bisel - Extremo puntiagudo y plano
  • Extremo simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
80539505 80539505 1/8 45DEG ALTINA CRB HA
  • El nitruro de titanio y aluminio (AlTiN) es uno de los recubrimientos más resistentes a la abrasión y más duros
  • Se utiliza comúnmente para el mecanizado de aeronaves y materiales aeroespaciales, aleaciones de níquel, acero inoxidable, titanio, fundición y acero al carbono
  • El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • Se utiliza comúnmente en aplicaciones de alto rendimiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo