Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del vástago1/2 pulg.
- Diámetro exterior del tubo3/8 pulg.
Detalles
- Estilo de conexiónTubo a vástago
- Tipo de conexiónTubo a vástago
- Para usar conAire comprimido, agua
- MaterialLatón niquelado
- Temperatura máxima de trabajo160˚ F
- Presión máxima de trabajo250
- Temperatura mínima de trabajo0˚ F
- Material de la junta tóricaBuna
- Código PSC4720
- TipoReductor recto