Motion
81070765
Diám. exterior 1/8", reductor recto Push-to-Connect de latón niquelado 250 psi máx., conexión de tubo a vástago, junta tórica de buna
Artículo MI #11765830
No. Fabricante 81070765
Precio27.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diám. exterior 1/8", reductor recto Push-to-Connect de latón niquelado 250 psi máx., conexión de tubo a vástago, junta tórica de buna
Artículo MI #11765830
No. Fabricante 81070765

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio27.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del vástago
    1/4 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    1/8 pulg.

Detalles

  • Estilo de conexión
    Tubo a vástago
  • Tipo de conexión
    Tubo a vástago
  • Para usar con
    Aire comprimido, agua
  • Material
    Latón niquelado
  • Temperatura máxima de trabajo
    160˚ F
  • Presión máxima de trabajo
    250
  • Temperatura mínima de trabajo
    0˚ F
  • Material de la junta tórica
    Buna
  • Código PSC
    4720
  • Tipo
    Reductor recto

Descripción general

Descripción del fabricante
81070765 81070765 1/4STEM X 1/8TUBE 5/PK

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo