Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la rosca1/4
- Diámetro exterior del tubo1/8 pulg.
Details
- Estilo de conexiónTubo a rosca universal
- Tipo de conexiónTubo a rosca universal
- Para usar conAire comprimido, agua
- MaterialLatón niquelado
- Temperatura máxima de trabajo160˚ F
- Presión máxima de trabajo250
- Temperatura mínima de trabajo0˚ F
- Material de la junta tóricaBuna
- Código PSC4720
- Tipo de roscaUniversal
- TipoCamiseta giratoria para correr macho
Descripción general
Descripción del fabricante
TUBO DE 81079568 81079568 1/8" X 1/4" 5/PK