Motion
81079675
Diámetro exterior 1/4", 10-32 universal, tubo de latón niquelado Push-to-Connect macho en T de rama giratoria 250 psi máx., conexión de tubo a rosca universal, junta tórica de buna
Artículo MI #11765844
No. Fabricante 81079675
Precio56.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro exterior 1/4", 10-32 universal, tubo de latón niquelado Push-to-Connect macho en T de rama giratoria 250 psi máx., conexión de tubo a rosca universal, junta tórica de buna
Artículo MI #11765844
No. Fabricante 81079675

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio56.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    10-32
  • Diámetro exterior del tubo
    1/4 pulg.

Detalles

  • Estilo de conexión
    Tubo a rosca universal
  • Tipo de conexión
    Tubo a rosca universal
  • Para usar con
    Aire comprimido, agua
  • Material
    Latón niquelado
  • Temperatura máxima de trabajo
    160˚ F
  • Presión máxima de trabajo
    250
  • Temperatura mínima de trabajo
    0˚ F
  • Material de la junta tórica
    Buna
  • Código PSC
    4720
  • Tipo de rosca
    Universal
  • Tipo
    Camiseta de rama giratoria macho

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBO DE 81079675 81079675 1/4" X 10-32 5/PK

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo