Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca1/4
- Diámetro exterior del tubo5/32 pulg.
Detalles
- Estilo de conexiónTubo a hembra
- Tipo de conexiónTubo a NPT hembra
- Para usar conAire comprimido, agua
- MaterialLatón niquelado
- Temperatura máxima de trabajo160˚ F
- Presión máxima de trabajo250
- Temperatura mínima de trabajo0˚ F
- Material de la junta tóricaBuna
- Código PSC4720
- Tipo de roscaNPTF
- TipoConector hembra