Motion
81080301
Diámetro exterior de 1/4 in, 1/4 NPTF, conector hembra de tubo de conexión a presión de latón niquelado 250 psi máx., conexión de tubo a NPT hembra, junta tórica de buna
Artículo MI #11765897
No. Fabricante 81080301
Precio40.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro exterior de 1/4 in, 1/4 NPTF, conector hembra de tubo de conexión a presión de latón niquelado 250 psi máx., conexión de tubo a NPT hembra, junta tórica de buna
Artículo MI #11765897
No. Fabricante 81080301

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio40.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    1/4
  • Diámetro exterior del tubo
    1/4 pulg.

Detalles

  • Estilo de conexión
    Tubo a hembra
  • Tipo de conexión
    Tubo a NPT hembra
  • Para usar con
    Aire comprimido, agua
  • Material
    Latón niquelado
  • Temperatura máxima de trabajo
    160˚ F
  • Presión máxima de trabajo
    250
  • Temperatura mínima de trabajo
    0˚ F
  • Material de la junta tórica
    Buna
  • Código PSC
    4720
  • Tipo de rosca
    NPTF
  • Tipo
    Conector hembra

Descripción general

Descripción del fabricante
81080301 81080301 1/4TUBE X 1/4NPTF 5/PK

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo