Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la rosca10-32
- Diámetro exterior del tubo5/32 pulg.
Details
- Estilo de conexiónTubo a rosca universal
- Tipo de conexiónTubo a rosca universal
- Para usar conAire comprimido, agua
- MaterialLatón niquelado
- Temperatura máxima de trabajo160˚ F
- Presión máxima de trabajo250
- Temperatura mínima de trabajo0˚ F
- Material de la junta tóricaBuna
- Código PSC4720
- Tipo de roscaUniversal
- TipoConector macho
Descripción general
Descripción del fabricante
TUBO DE 81080418 81080418 5/32" X 10-32 5/PK